万能金切ハサミ ストレートタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89625304 品番 TGH-290LS
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

強力スプリングを内蔵しています。
刃はギザ付です。
安全ロック付です。
滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。
鋭い切れ味で0.7mm厚の鉄板も楽に切れます。

全長(mm)290 刃長(mm)75 トラスコ品番445-3981 質量(g)450 材質(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム 切断能力(mm)ステンレス板0.53 材質(刃)クロムモリブデン鋼 切断能力(mm)鉄板0.7 切断能力(mm)銅板1.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89625304
2016-12-15
用途:
一斗缶の切断
製造業

一斗缶の切断に使用していますが、女性でも楽々切断しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする