※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 万能用刷毛(多用途刷毛)
万能用刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
89625322
品番
TPB-362-10
参考基準価格(税別)
¥8,350
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
形状
筋違
トラスコ品番
433-4779
全長(mm)
220
質量(g)
370
種類
刷毛
毛丈(mm)
44
材質(柄部)
木
材質(毛)
馬毛、豚毛
主な用途
油性用
毛色
黒色
玉厚(mm)
16
刷毛幅(mm)
50