※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPB-363-10 万能用刷毛 TRUSCO 89625331 TPB-363-10 万能用刷毛 TRUSCO 89625331 TPB-363-10 万能用刷毛 TRUSCO 89625331 TPB-363-10 万能用刷毛 TRUSCO 89625331

万能用刷毛

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 89625331 品番 TPB-363-10
参考基準価格(税別)¥11,720 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
形状筋違 トラスコ品番433-4787 全長(mm)220 質量(g)510 種類刷毛 毛丈(mm)45 材質(柄部) 材質(毛)馬毛、豚毛 主な用途油性用 毛色黒色 玉厚(mm)16 刷毛幅(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする