※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 切断
TRUSCOの 切断機用カッター(チップソー)
木工用チップソー ブラックレーザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89625356
品番
TMCL-14752
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
外径(Φmm)
147
刃数(p)
52
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
適合材
木工
トラスコ品番
436-9033
質量(g)
130