TRUSCO
TRUSCOの 養生テープ
養生用発泡テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
89625672
品番
TPF-1008
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
8
テープ厚さ(mm)
2
トラスコ品番
444-9860
質量(g)
206
主な用途
養生用