rose
roseの 物品棚/収納用品
roseの 小物収納箱(パーツケース)
roseの パーツケース
ボックスケース ユニボックス(UB)
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89625682
品番
UB35X12/1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75
販売価格(税別)
¥
68
バスケットに入れる
正方形のボックスタイプの万能ケースです。
トラスコ品番
835-9223
質量(g)
4
外寸(mm)
42×39×14
内寸(mm)
35.5×35.5×12.5
用途
部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ナチュラル
仕切数(個)
なし
2018年トラスコ掲載ページ
10 0833
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
42×39×14
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
35.5×35.5×12.5