※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボックスケース ユニボックス(UB)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89625698 品番 UB35X25/1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

正方形のボックスタイプの万能ケースです。

トラスコ品番835-9224 質量(g)6 外寸(mm)42×39×28 内寸(mm)35.5×35.5×25 用途部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。 材質ポリプロピレン(PP) ナチュラル 仕切数(個)なし 2018年トラスコ掲載ページ10 0833 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)42×39×28 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)35.5×35.5×25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89625682
2024-05-06
用途:
小物入れに使って
農・林・水産業

物少し大きくても良かったのでまた一つか?大きい奴を買うよ。

対象商品:
89625743
2019-04-11
用途:
サーフィンのワックスボックスとして
その他業種

大きさがちょうどよくて使いやすかった。サーフショップよりはリーズナブルです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする