TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ビット
TRUSCOの プラスビット
両頭ビット磁気入 M14
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
89625785
品番
TBM14-1-65H
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
刃先
(+)1
トラスコ品番
437-3600
全長(mm)
65
質量(g)
14
先端サイズ
No.1
軸径(Φmm)
6.35
硬さ
H
先端形状
プラス(+)
本数
10
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭