SSB-6040 六角ビット軸 6.35mmX40mm TRUSCO 89626345 SSB-6040 六角ビット軸 6.35mmX40mm TRUSCO 89626345 SSB-6040 六角ビット軸 6.35mmX40mm TRUSCO 89626345

六角ビット軸 6.35mmX40mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89626345 品番SSB-6040
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

軸がねじ込みになり、着脱がワンタッチでできます。
動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り替えることができます。

軸径(Φmm)6.35 用途スピンねじ式フラップホイール用軸 トラスコ品番437-4533 材質軸:スチール 質量(g)17 ねじピッチW1/4-20 軸長(mm)40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89626345
2020-05-01
用途:
機械工作
自動車・二輪車・自転車関連業

使用していて錆が出てきますが1年以上問題なく使えています。2つ購入しましたが、また必要になれば購入しようと思います。

対象商品:
89626345
2018-08-04
用途:
各種研磨 切断作業
運輸・通信業

当方、インパクトとドリルの切り替えに使用 小さなスポンジを取り付けて磨き  切断刃を取り付けなど便利に使わせて頂いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする