筒型ブラシ 六角軸くぐりタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89626372 品番 TEB6-15SUS
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。
線材の中央を針金で縛っているため、回転時に線材が広がりにくくなっています。
底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。

外径(mm)15 六角軸シャンク径6.35mm 線径(mm)0.3 トラスコ品番444-9967 毛材ステンレス 用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材金属面
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
最高使用回転数以内でご使用ください。
過度な圧力はかけないでください。ブラシの寿命を短くするだけでなく線材・金具の破損の恐れがあり大変危険です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89626363
2019-10-28
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

使用しやすかったです。商品もすぐ到着したので離島の現場へすぐ届けることができました。追加で注文する予定です。

対象商品:
89626363
2016-04-14
用途:
コーナー部の溶接スパッタ取りに

ブラシやカップブラシで取れない場所に最適ですね

思ったよりブラシが硬いのでしっかり取れます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする