筒型ブラシ 六角軸スプリング付タイプ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89626397 品番 TEBS6-15S
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。
線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。
底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外径(mm)15 線径(mm)0.25×5 トラスコ品番444-9983 毛材ワイヤ鋼線 用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)25 毛丈(mm)30 材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材) 適合材金属面 六角軸シャンク径6.35mm
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
最高使用回転数以内でご使用ください。
過度な圧力はかけないでください。ブラシの寿命を短くするだけでなく線材・金具の破損の恐れがあり大変危険です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-03
用途:
塗装前のケレン作業
藤田設備 様 (建設業・工事業)

インパクトドライバーに取付られて使いやすく良かった。

対象商品:
89626381
2021-06-15
用途:
溶接後のケレン作業
コムサ株式会社 様 (建設業・工事業)

カップブラシの届かない箇所がどうしてもあるので重宝しました。

対象商品:
89626381
2020-02-12
用途:
パッキン張替時

パッキン張替の際、糊代やパッキン屑を取り除くのにとても助かっています。

2人が参考にしています
対象商品:
89626397
2019-07-24
用途:
日立ボルテックスブロアのインペラフィンの清掃時
建設業・工事業

ジェットタービンブレードの様な仕切りを掃除する時、側面や底を問わずきれいに仕上がります。
今までハンドブラシで時間をかけていたものが、
1日短縮出来ました。
ワイヤも飛ばないので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
89626381
2019-01-14
用途:
パイプ内の掃除
株式会社都建設 様

高めの回転数だと根元から折れやすく、消耗が激しい気がします。スプリングを長くしてブラシ部が切れてきたらスプリング部を縮めるようになればもったいなくないように思います。
単価的にも考えると高望みかもしれませんが...

1人が参考にしています
対象商品:
89626397
2017-11-05
用途:
カブガソリンタンクの錆びとり
運輸・通信業

最高です。バイクの燃料タンクが錆びていたので、どうにかしなければ、市販の錆びとり剤も有りますが時間がかかりそうなので思い立ったのがこれ、最高です。30分程で作業終了、助かりました。
この商品とロングジョイント電動ドリルでやっつけました。

1人が参考にしています
対象商品:
89626397
2022-04-30
用途:
折半屋根のボルトの錆に使用
株式会社根布谷工務店 様 (建設業・工事業)

凸な物には使いづらいかも。ピンポイントに使うなら使いやすいが
凹な部分でないとはじかれる。

対象商品:
89626381
2017-11-06
用途:
機材の隅の部分の錆取り等
株式会社北斗工業 様

円形タイプや小型のべベルワイヤーブラシ等併用している。すぐに広がってしまうが、ドリルで使用するので回転数を抑えられるので調整できる。他のタイプの物が無いか探してはいるがまあ満足している。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする