コンテナ Really Useful Box

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89626732 品番 35BLK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のコンテナです。
持ち運びに便利なハンドル付で、スタッキング(積み上げ)が可能です。

容量(L)35 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)480×390×310 ブラック トラスコ品番856-2756 セット内容フタ 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2.1 外寸法・幅(mm)480 外寸法・高さ(mm)310 外寸法・奥行(mm)390 2018年トラスコ掲載ページ8 0782 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)310 有効内寸法・高さ(mm)280 有効内寸法・幅(mm)370

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89626748
2025-02-27
用途:
工具箱として
その他業種

何か軽いのは良いが、割れやすい感じがして…
安いから仕方ないですね

2024-03-05
用途:
建設現場での使用
建設業・工事業

耐久性は微妙。 
底面がすぐ割れた。
取手も片方がすぐ取れた。
荒く扱ってる訳ではないが、建築土木の現場においては頼りない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする