コンテナ Really Useful Box

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89626748 品番 64BLK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のコンテナです。
持ち運びに便利なハンドル付で、スタッキング(積み上げ)が可能です。

容量(L)64 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)710×440×310 ブラック トラスコ品番856-2757 セット内容フタ 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)3.1 耐荷重(kg)約30 外寸法・幅(mm)710 外寸法・高さ(mm)310 外寸法・奥行(mm)440 2018年トラスコ掲載ページ8 0782 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)370 有効内寸法・高さ(mm)280 有効内寸法・幅(mm)605

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89626748
2025-02-27
用途:
工具箱として
その他業種

何か軽いのは良いが、割れやすい感じがして…
安いから仕方ないですね

2024-03-05
用途:
建設現場での使用
建設業・工事業

耐久性は微妙。 
底面がすぐ割れた。
取手も片方がすぐ取れた。
荒く扱ってる訳ではないが、建築土木の現場においては頼りない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする