ナニワ(NANIWA)
ナニワ(NANIWA)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ナニワ(NANIWA)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ナニワ(NANIWA)の 吊具用アイナット
アイナット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89626756
品番
EN1000008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
トラスコ品番
439-8882
質量(g)
30
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
39.3
仕様
鍛造品
材質
スチール
ねじ径
M8
寸法D(mm)
6.3
寸法B(mm)
23
アイ部内径(Φmm)
20
使用荷重(kN)
0.785
最大荷重(kN)
0.785