ナニワ(NANIWA)
ナニワ(NANIWA)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ナニワ(NANIWA)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ナニワ(NANIWA)の 吊具用アイナット
アイナット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89626774
品番
EN1000012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
トラスコ品番
439-8904
質量(g)
125
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
61.0
仕様
鍛造品
材質
スチール
ねじ径
M12
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
36
アイ部内径(Φmm)
30
使用荷重(kN)
2.16
最大荷重(kN)
2.16