ナニワ(NANIWA)
ナニワ(NANIWA)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ナニワ(NANIWA)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ナニワ(NANIWA)の 吊具用アイナット
アイナット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89626783
品番
EN1000016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
トラスコ品番
439-8912
質量(g)
220
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
72
仕様
鍛造品
材質
スチール
ねじ径
M16
寸法D(mm)
12.5
寸法B(mm)
42
アイ部内径(Φmm)
35
使用荷重(kN)
4.41
最大荷重(kN)
4.41