※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チタン合金製シノ付片口めがねレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 対辺寸法(mm)12 注文コード89626802 品番5110-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,260
この商品は対辺寸法など12種類から選べます 他の種類を見る

チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。
ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。
非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。
安全ロープ取り付け穴を設けています。
首角度は45°です。
安全ロープ取り付け穴を設けています。

用途
電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場など。
食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。
防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。
対辺寸法(mm)12 全長(mm)250 仕様首角度45°、安全ロープ取付け穴付 トラスコ品番856-2129 材質チタン合金(TC11) 質量(g)88 2018年トラスコ掲載ページ4 0456

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする