テープカッター タブメーカー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89627291 品番 TC-TB64
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

手作業で行っていた、テープの「折り返しタブ」をテープカッターで自動作成。
仮止めや仮包装などに便利なタブが作れるテープカッターです。
セロテープ(R)(テープ幅15mm、18mm)でのご使用が最適です。
小巻・大巻、両タイプのテープに使えます。
2台を固定連結して使用できます。
幅18mm外径110mmまでのテープが使用できます。

用途
レジでのシール貼り
店頭での包装
質量(kg)1.2 本体サイズ(mm)55×180×112 ダークブラウン トラスコ品番444-4493 テープ種類大巻/小巻両用 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-12
用途:
包装桃
その他業種

タブを作るための動くプレート部分(テープの接着面)からテープがすぐに外れてしまいタブが作れない。伸びた分のテープが無駄になる。下に下ろしながら引かないと外れてしまうため、プレートとすれてテープにスリ跡が付き汚い。
全く使い物にならない!

対象商品:
89627307
2024-02-16
用途:
梱包
CYCLE TRASH 様

通常使用で一番折れてはまずいシャフトが片方折れました。ここだけ買えるんですかね?

2人が参考にしています
対象商品:
89627307
2016-02-17
用途:
大量の袋の口をタブ付きセロテープで巻く作業
サービス業

今まで、自分でタブを作ってから袋の口にセロテープを巻いていましたが、セロテープを切った時点でタブができているのでとても便利です。ただ、少しコツが必要なので、慣れるまで何回か練習が必要かもしれません。でも、コツをつかめば、作業効率が格段上がります。
安価なのにとても良く考えられた、良いお品だと思います。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする