※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの プレート式キャスター
SAMSONGの プレート式 自在車キャスター
サムソン PPキャスター 自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89627326
品番
TP8231-05-HPB-SWB-W
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ナイロンキャスターに近い耐久性を持つポリプロピレン(PP)素材のキャスターです。
車輪径(Φmm)
76
材質(車輪)
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
835-8154
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ポリプロピレン(PP)
質量(g)
710
ストッパー
回転ストッパー
2018年トラスコ掲載ページ
2 0702