※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高弾性ゴムキャスター 自在ストッパー付

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89627344 品番 TP5030-01-MIR-TG-SWB
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

特殊処理された、高弾性の合成(MIR)ゴムを採用したことで、エラストマー車輪のように、路面に跡が残りにくいです。
ゴムの弾力性とウレタンの堅固性という特長を兼ね備えたキャスターです。

車輪径(Φmm)76 材質(車輪)MIRゴム トラスコ品番835-8119 材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:MIRゴム 質量(kg)0.93 ストッパー回転ストッパー 2018年トラスコ掲載ページ2 0664

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89627405
2019-03-25
用途:
ツールワゴンに使用
SMエアーシステム 様

ストッパーが停止はいいが、解除が足で非常にやりにくい。見た目はいいがストッパーが樹脂で黒色の為、コンクリートdr使うと白くなり目立つ。機能的にはいいものだと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする