曜日別特売
TP5050-01-MIR-TG-SWB 高弾性ゴムキャスター 自在ストッパー付 SAMSONG 89627405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高弾性ゴムキャスター 自在ストッパー付

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
車輪径(Φmm)127
内容量1個注文コード89627405品番TP5050-01-MIR-TG-SWB
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

特殊処理された、高弾性の合成(MIR)ゴムを採用したことで、エラストマー車輪のように、路面に跡が残りにくいです。
ゴムの弾力性とウレタンの堅固性という特長を兼ね備えたキャスターです。

車輪径(Φmm)127材質(車輪)MIRゴムトラスコ品番835-8134材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:MIRゴム質量(kg)1.08ストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0664
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89627405
2019-03-25
用途: ツールワゴンに使用
SMエアーシステム

ストッパーが停止はいいが、解除が足で非常にやりにくい。見た目はいいがストッパーが樹脂で黒色の為、コンクリートdr使うと白くなり目立つ。機能的にはいいものだと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする