※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)76 注文コード89627466 品番TP5030-01-HPU-SWB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は車輪径など3種類から選べます 他の種類を見る

高弾性ポリウレタンキャスター車輪の採用で、騒音値を減少させています。
優れた耐摩耗性を発揮しています。
精密ボールベアリング採用で優れた走行性能を発揮します。

車輪径(Φmm)76 材質(車輪)高弾性ポリウレタン トラスコ品番835-8117 材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:高弾性ポリウレタン 質量(g)896 ストッパー回転ストッパー 2018年トラスコ掲載ページ2 0673

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする