OKAPI CMハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89627657 品番 CM-HAND64
参考基準価格(税別)¥596 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
材質亜鉛ダイカスト トラスコ品番431-4271 幅(mm)4.3 全長(mm)78 質量(g)20 全高(mm)23 深さ(mm)(ねじ)5 表面処理クロームメッキ仕上げ ねじ寸法M4×0.7 寸法B1(mm)10.0 取付ピッチ(mm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする