※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ハンドル・取っ手・グリップ
ニッサチェインの ハンドル、取手
ニッサチェインの 取手・引手
OKAPI URハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89627675
品番
UR-HAND128
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
亜鉛ダイカスト
トラスコ品番
431-4468
幅(mm)
12
全長(mm)
134
質量(g)
52
全高(mm)
25
深さ(mm)
(ねじ)8
表面処理
クロームメッキ仕上げ
ねじ寸法
M4×0.7
寸法B1(mm)
12
取付ピッチ(mm)
128