※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UR-HAND160 OKAPI URハンドル ニッサチェイン 89627684 UR-HAND160 OKAPI URハンドル ニッサチェイン 89627684

OKAPI URハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89627684 品番 UR-HAND160
参考基準価格(税別)¥1,152 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
材質亜鉛ダイカスト トラスコ品番431-4476 幅(mm)12 全長(mm)167 質量(g)65 全高(mm)25 深さ(mm)(ねじ)8 表面処理クロームメッキ仕上げ ねじ寸法M4×0.7 寸法B1(mm)12 取付ピッチ(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする