SapiSelco
SapiSelcoの 結束バンド/結束工具/固定具
SapiSelcoの ケーブルタイ/結束バンド
SapiSelcoの 標準タイプ
バケットケーブルタイ ミックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(1200本)
注文コード
89627694
品番
BUCK.001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
様々な長さ、色のケーブルタイが1セットになった便利なセットです。
色
白、黒
材質
ナイロン66
長さ(mm)
100〜250
最大結束径(Φmm)
24〜68
用途
電線ケーブルの固定や結束に。
仕様
屋内用、REACH、RoHS対応
トラスコ品番
835-6407
幅(mm)
2.5〜4.5
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-15〜85
引張強度(N)
110〜280
2018年トラスコ掲載ページ
3 0914