ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの ワイヤーロープ
ステンレスワイヤーロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89627702
品番
TSY-12-150
参考基準価格(税別)
¥20,476
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長さ(m)
150
ロープ径(Φmm)
1.2
使用荷重(kg)
40
材質
ステンレス
トラスコ品番
431-4441
質量(kg)
1.1
ワイヤー
7×7