SapiSelco
SapiSelcoの 結束バンド/結束工具/固定具
SapiSelcoの ケーブルタイ/結束バンド
SapiSelcoの 標準タイプ
バケットケーブルタイ ミックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(800本)
注文コード
89627703
品番
BUCK.002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
様々な長さ、色のケーブルタイが1セットになった便利なセットです。
色
白、黒
材質
ナイロン66
長さ(mm)
100〜200
最大結束径(Φmm)
24〜51
用途
電線ケーブルの固定や結束に。
仕様
屋内用、REACH、RoHS対応
トラスコ品番
835-6408
幅(mm)
2.5〜4.5
質量(g)
863
使用温度範囲(℃)
-15〜85
引張強度(N)
110〜280
2018年トラスコ掲載ページ
3 0914