曜日別特売
B-1456 ダイカストアイストラップ ニッサチェイン 89627745

ダイカストアイストラップ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個表面処理三価ユニクロ注文コード89627745品番B-1456
参考基準価格(税別)¥156販売価格(税込)¥108
販売価格(税別)
98

ダイカスト製で安価なアイストラップです。
穴ピッチの精度が高いです。

用途壁面や柱に取り付け座金に。寸法A(mm)9寸法B1(mm)45寸法B2(mm)34寸法D(mm)5寸法H1(mm)14寸法H2(mm)5寸法H3(mm)4寸法W(mm)9寸法d(mm)4トラスコ品番431-4239材質亜鉛ダイカスト-質量(g)9種類アイストラップ参考使用荷重(kg)40表面処理三価ユニクロ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×9仕上ユニクロ破断荷重(kg)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89627763
2021-05-15
用途: リアケースに取り付け
その他業種

リアケースがブラックなので、目立つことなく取付することができました。取付後もゴムバンドのフック用に使用しており、丈夫なので安心して使用できます。

対象商品 : 89627745
2021-06-13
用途: ネット張りのとき

ネットを貼る際に壁や床天井などあらゆる面に取り付けて固定します。★

対象商品 : 89627745
2018-07-13
用途: 移動電源周りで
製造業

細めのキャブタイヤを固定するためののサドルとして使ってみました。しっかりとした作りと見た目で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする