※使用例

ダイカストアイストラップ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表面処理 注文コード89627754 品番B-1457
参考基準価格(税別)¥246 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は表面処理など3種類から選べます 他の種類を見る

ダイカスト製で安価なアイストラップです。
穴ピッチの精度が高いです。

寸法A(mm)9 寸法B1(mm)45 寸法B2(mm)34 寸法D(mm)5 寸法H1(mm)14 寸法H2(mm)5 寸法H3(mm)4 寸法W(mm)9 寸法d(mm)4 用途壁面や柱に取り付け座金に。 トラスコ品番431-4247 材質亜鉛ダイカスト 質量(g)9 種類アイストラップ 参考使用荷重(kg)40 表面処理 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×9 仕上 破断荷重(kg)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89627763
2021-05-15
用途:
リアケースに取り付け
その他業種

リアケースがブラックなので、目立つことなく取付することができました。取付後もゴムバンドのフック用に使用しており、丈夫なので安心して使用できます。

対象商品:
89627745
2021-06-13
用途:
ネット張りのとき

ネットを貼る際に壁や床天井などあらゆる面に取り付けて固定します。★

対象商品:
89627745
2018-07-13
用途:
移動電源周りで
製造業

細めのキャブタイヤを固定するためののサドルとして使ってみました。しっかりとした作りと見た目で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする