ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用アイスナップ
ニッケルスプリングスナップ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
89627781
品番
TSS-4
参考基準価格(税別)
¥1,246
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
トラスコ品番
431-4425
質量(g)
48
寸法L(mm)
56
寸法d(mm)
15
寸法S(mm)
6
材質
亜鉛ダイカスト
材質/仕上
亜鉛ダイカスト/ニッケルメッキ
種類
アイストラップ
表面処理
ニッケルメッキ
寸法D1(mm)
6
寸法D2(mm)
9.5
仕上
ニッケル
使用荷重(kN)
0.04