ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用スナップフック
ニッケル甲丸スナップ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
89627824
品番
TKS-106
参考基準価格(税別)
¥368
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
板状のフックで容易に開閉できます。
トラスコ品番
431-4395
質量(g)
37
寸法A(mm)
37.0
寸法C(mm)
7.0
基本使用荷重(kN)
0.0294
用途
チェーンの先端金具として。
材質
スチール
材質/仕上
スチール/ニッケルメッキ
種類
スナップフック
仕上
ニッケル