ロングエスフック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89627867 品番 A-452
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

線径が太く強度があります。

寸法L(mm)600 質量(g)180 トラスコ品番431-4212 用途天井など高い所からの吊り下げに最適。 材質スチール(SWRM) 材質/仕上スチール(SWRM)/ユニクロメッキ 種類Sカン 寸法S(mm)54 寸法D(mm)6 仕上ユニクロ 基本使用荷重(kN)0.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89627876
2020-09-11
用途:
物干し
サービス業

カーポートの物干し用に使っております。結構長いタイプですので扱いが良いです。場所も簡単に移動できますので重宝しております。

対象商品:
89627876
2016-03-07
用途:
高所に設置した物干し竿から、掛けた物を降ろす際、竿ごと落ちてこないようロングエスフックで下から押さえています。
その他業種

竿を落下させる度、元に戻す苦労も身体に当たる危険も有りました。使用するようになってからはその心配が無くなり安堵しています。

対象商品:
89627876
2015-06-23
用途:
吊るすとき
meron_fuku商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

しっかりしたものです。なにしろ、頑丈です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする