ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの スリーブ・ロック
吊り金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
89627885
品番
P-714
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
適合ワイヤ径(Φmm)
4
トラスコ品番
431-4328
質量(g)
10
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
12.5
寸法C(mm)
4
使用ビス(mm)
M3
基本使用荷重(kN)
0.14