※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの スリーブ・ロック
吊り金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
89627903
品番
P-747
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
適合ワイヤ径(Φmm)
6
トラスコ品番
431-4344
質量(g)
6
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
6
使用ビス(mm)
M3
基本使用荷重(kN)
0.09