※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
アルミ用高能率重切削EM ALZ345
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89627964
品番
ALZ345 5.5X16.5
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5.5
刃長(mm)
8.3
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
トラスコ品番
452-5175
材質
超硬合金
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
45
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。