※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

使い捨てニトリル手袋 Xpert

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 89628263 品番 3000001628
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

HACCPコードに適合した緑青色で、異物視認色として優れています。
十分な厚みで、耐久性に優れています。
耐薬品性に優れています。

用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
食品加工。
サイズM 全長(cm)24 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)19 材質ニトリルゴム(NBR) 緑青 厚さ(mm)0.12 規格ASTM、AQL1.5、PPEカテゴリー3、耐薬品性はEN374-3に準ずる試験結果を要確認 粉有無粉なし エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 トラスコ品番856-7350 質量(g)667 適合規格食品衛生法適合品 2018年トラスコ掲載ページ6 0677 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする