EWH-300 SUS403 ステンレス製ワゴン SECO(セコ) 89628333 EWH-300 SUS403 ステンレス製ワゴン SECO(セコ) 89628333

SUS403 ステンレス製ワゴン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89628333 品番 EWH-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ステンレス製で、耐食性に優れています。(SUS430)ハンドル付で、簡単な移動ができます。
静音性の優れたキャスターです。

段数3 均等積載量(kg/段)50 間口(mm)845 奥行(mm)525 全高(mm)940 トラスコ品番855-0183 材質本体:ステンレス(SUS430)、フレーム:ステンレス(SUS201) 質量(kg)14.2 最大積載量(kg/台)150 2018年トラスコ掲載ページ8 0542
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする