SECO(セコ)
SECO(セコ)の 収納・設備・保管・運搬用品
SECO(セコ)の ステンレス製ワゴン
SECO(セコ)の 標準型
SUS403 ステンレス製ワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89628342
品番
EWH-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ステンレス製で、耐食性に優れています。(SUS430)ハンドル付で、簡単な移動ができます。
静音性の優れたキャスターです。
段数
5
均等積載量(kg/段)
50
間口(mm)
845
奥行(mm)
525
全高(mm)
1560
トラスコ品番
855-0184
材質
本体:ステンレス(SUS430)、フレーム:ステンレス(SUS201)
質量(kg)
22
最大積載量(kg/台)
250
2018年トラスコ掲載ページ
8 0542
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700