※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PB-1000-SX-4000MM セキュフレックスSX-1T SPANSET 89628534 PB-1000-SX-4000MM セキュフレックスSX-1T SPANSET 89628534 PB-1000-SX-4000MM セキュフレックスSX-1T SPANSET 89628534

セキュフレックスSX-1T

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89628534 品番PB-1000-SX-4000MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥75,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

セキュフレックスは繊維スリングに樹脂プロテクション(硬質ポリウレタン)が流し込まれ製作している為シャープエッジに対して高い耐久性を誇っております。
他の繊維スリングに比べると表面がより強い繊維で縫製されております。並びに、アイタイプ部分もより擦損に強い縫製を施しています。

全長(m)4 用途工業用品運搬 仕様樹脂プロテクション付随型 トラスコ品番793-2146 材質ポリエステル繊維、硬質ポリウレタン 質量(kg)1.7 使用温度範囲(℃)-40〜100 基本使用荷重(t)1 最大使用荷重(t)1 有効長l(m)4 2018年トラスコ掲載ページ7 1406
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする