No.757 スーパー布テープNO.757チャクショク 日東電工ベースマテリアル 89628944 No.757 スーパー布テープNO.757チャクショク 日東電工ベースマテリアル 89628944

スーパー布テープNO.757チャクショク

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89628944 品番 No.757
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

横糸にPETウーリー平糸を使用した布粘着テープです。
なめらかな手触りで使用感が向上しました。
低臭タイプの粘着剤を使用しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
グリーン テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.23 基材スフモス+PETウーリー 粘着剤ゴム系 粘着力8N/25mm、3.2N/10mm トラスコ品番440-6982 質量(g)350 粘着力(N/10mm)3.2 引張強度(N/25mm)115 引張強度(N/10mm)46 粘着力(N/25mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89628962
2017-04-04
用途:
塗装設備清掃

塗装ブース内のビニール貼りに使用しています。粘着性良好です。

対象商品:
89628935
2015-11-17
用途:
梱包他

いろんな種類を試しましたが価格面でも品質面でも一番かと思ったのでリピートしています。特に手で切りやすいのと、糸のホツレが少ないのが気に入っています。粘着に関しても問題ないと思います。

2014-12-03
用途:
梱包

しっかりしていて問題なく使えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする