専用ビット T-STAR plus

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 89629435 品番 5000009183159
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

SPAXネジ専用のビットです。
SPAXネジと合わせて、より軽い力でしっかりと打ち込めます。

全長(mm)50 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 用途SPAXネジ締めつけに。 トラスコ品番836-3296 質量(g)56 先端サイズT15 先端形状T-STARプラス 本数5 2018年トラスコ掲載ページ2 0484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89629487
2023-02-11
用途:
ネジ使用時

斜めでも安心してネジこみできます。もうプラスネジには戻れません。価格が少し高めですが、メリットが大きいので使い続けると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする