SPAX
SPAXの バルコニーまわり
SPAXの ウッドデッキ
カイマンプロ デッキ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89629444
品番
5009409872009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
木材を均等に配置でき、綺麗に作業できます。
用途
4mm、5mm、6mm、7mmの幅で使用できます。
仕様
カイマンプロ デッキ用
トラスコ品番
819-2146
セット内容
スペーサー4個、固定用レンチ。
材質
スチール、樹脂
全長(mm)
-
質量(kg)
2
径(Φmm)
-
2018年トラスコ掲載ページ
2 0484