専用ビット T-STAR plus

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 先端サイズT20 注文コード89629462 品番5000009183209
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,872 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は先端サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

SPAXネジ専用のビットです。
SPAXネジと合わせて、より軽い力でしっかりと打ち込めます。

全長(mm)50 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 用途SPAXネジ締めつけに。 トラスコ品番827-5543 質量(g)62 先端サイズT20 先端形状T-STARプラス 本数5 2018年トラスコ掲載ページ2 0484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89629487
2023-02-11
用途:
ネジ使用時

斜めでも安心してネジこみできます。もうプラスネジには戻れません。価格が少し高めですが、メリットが大きいので使い続けると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする