曜日別特売
5000009183309 専用ビット T-STAR plus SPAX 89629487

専用ビット T-STAR plus

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端サイズT30
内容量1セット(5本)注文コード89629487品番5000009183309
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

SPAXネジ専用のビットです。
SPAXネジと合わせて、より軽い力でしっかりと打ち込めます。

用途
SPAXネジ締めつけに。
全長(mm)50差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭トラスコ品番827-5545質量(g)70先端サイズT30先端形状T-STARプラス本数52018年トラスコ掲載ページ2 0484
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89629487
2023-02-11
用途: ネジ使用時

斜めでも安心してネジこみできます。もうプラスネジには戻れません。価格が少し高めですが、メリットが大きいので使い続けると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする