ニトムズ
ニトムズの 建築用テープ
ニトムズの すきま/水とりテープ
新ソフトテープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89630134
品番
E0033 (20X30)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
20
トラスコ品番
441-7526
基材
ポリウレタンフォーム、ポリエステルフィルム
粘着剤
アクリル系
主な用途
すきま風やホコリの侵入を防ぐ
特性
高気密、難燃