窓ガラス断熱シートクリア水貼り

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89630152 品番E1540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

窓ガラスと部屋の間にシートを貼り空気の層をつくる事で、熱の移動を防ぎ暖房効率を高めます。

用途省エネ対策に、断熱・結露防止に 仕様水貼りタイプ トラスコ品番441-7721 材質特殊ポリエチレン 幅(mm)900 厚さ(mm)2 質量(g)350 長さ(m)1.8

商品説明動画

窓ガラス断熱シートクリア
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89630152
2024-09-10
用途:
窓ガラスに差し込む熱の軽減
製造業

掃き出し窓2枚の内、1枚に製品貼付け、もう1枚はノーマルのままで比較しました。空気層が出来たことで若干の温度差は感じれますが、劇的に下がったという感覚も無し(温度計での測定はしてません)。商品名にクリアと有ったので透明のシートかと思ってましたが、透明ダンプラのような見栄えになります。視線を遮りたい方はちょうどいいし、そうでない方はご注意を。値段が安いので、多少なりとも効果があったので良しとします。見た目を気にしない人なら、包装材のプチプチでも代用出来そうです。

対象商品:
89630152
2022-10-25
用途:
窓からの遮熱
運輸・通信業

特に冬場に窓からの冷気伝播で震えるほど寒かったのですが、施工してからはかなりマシになりました。
もちろん雪国地域などには能力不足かと思いますが、お値段分はしっかり遮熱してくれます。
シートは横向きにハニカム線が走っており、かなり注意深く見ると縦にもガイド線がひいてあります。
が、かなり見えにくいので窓の採寸からシートを扱いやすいサイズに切り、養生テープで保定しながら現物合わせしてマジックでガイドラインを引くなど、そこそこ施工の手間はかかります。

4人が参考にしています
対象商品:
89630152
2023-06-20
用途:
玄関サッシの断熱
その他業種

水貼りだと水分がなくなると直ぐ剥がれてしまうので、テープで貼り付けました。

1人が参考にしています
対象商品:
89630152
2022-05-03
用途:
窓ガラス断熱
ワンテッド有限会社 様

水で貼り付けるだけなので、簡単に貼れる。これで4〜5年は使える。断熱効果もそこそこ感じられる。もう少し安くならないか?

対象商品:
89630152
2020-11-01
用途:
窓ガラス
その他業種

窓ガラスに貼りましたが、水張りなので簡単に繰り返し貼れるので便利です。

対象商品:
89630152
2017-12-08
用途:
窓の断熱

水で貼り付けるタイプなのでかんたんに貼り付けできました。

対象商品:
89630152
2021-07-14
用途:
ドリンクストッカー(冷蔵庫)のガラスの結露防止
医療・福祉・介護関連業

貼り付けは簡単、でも自己粘着は弱いのでテープで補強した。
肝心の結露対策はガラスに結露しなくなったがシートが結露した。
貼らないよりずっとマシなので、他のガラスにも貼ってみるつもり

3人が参考にしています
対象商品:
89630152
2021-03-15
用途:
事務所の窓

凹凸のない窓ガラスでも、テープで貼らないとはがれてきます。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風発生機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/202/
2023-03-17

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする