ニトムズ
ニトムズの 暖房用品
ニトムズの 暖房関連用品
窓ガラス結露防止シート
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89630177
品番
E1580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
3層シート7mm厚の空気層で、窓ガラス表面温度の低下を抑え、結露の発生を抑制するとともに暖房効率をグ〜ンとアップさせます。
幅(mm)
900
長さ(m)
1.8
厚さ(mm)
4
質量(g)
120
用途
省エネ対策に
トラスコ品番
441-7763
材質
ポリエチレン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89630177
E1580
51354224
E1531
窓ガラス断熱シートフォーム水貼りN
ニトムズ
1箱(24個)
¥
22,900
税込
¥
25,190
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)