曜日別特売
H158 透明吸ばんフック ニトムズ 89630353

透明吸ばんフック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
耐荷重(kg)0.7
内容量1個注文コード89630353品番H158
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
耐荷重(kg)0.7トラスコ品番447-7413質量(g)20縦(mm)41横(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 給湯室でコード整理

今までも吸盤フックを使用していましたが、こちらのものは透明で目立たなくてとても良いです。また利用したいです。

対象商品 : 89630353
2023-05-03
用途: カーテン取り付け
日吉装飾建設業・工事業

取り付けて確認した時はしっかり強力に着いてました。
以前の吸盤が経年劣化で外れやすかったので、いつまでもつかですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする