透明吸ばんフック

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)1 注文コード89630362 品番H159
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は耐荷重など3種類から選べます 他の種類を見る
耐荷重(kg)1 トラスコ品番447-7421 質量(g)40 縦(mm)58 横(mm)58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
給湯室でコード整理

今までも吸盤フックを使用していましたが、こちらのものは透明で目立たなくてとても良いです。また利用したいです。

対象商品:
89630353
2023-05-03
用途:
カーテン取り付け
日吉装飾 様 (建設業・工事業)

取り付けて確認した時はしっかり強力に着いてました。
以前の吸盤が経年劣化で外れやすかったので、いつまでもつかですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする